GPIMETERS G20-012AD Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 20 GPM GPM, 14 ft Hose Length, Cast Aluminum, Auto, 3/8 | CP6PTX 56LU64

Αντλία μεταφοράς καυσίμου GPI G20-012AD, 12 VDC, 20 GPM GPM, μήκος σωλήνα 14 ft, χυτό αλουμίνιο, Auto, 3/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6PTX Model: G20-012ADCross Ref: 56LU64

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,099.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.525
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

Αντλία μεταφοράς καυσίμου GPI G20-012AD, 12 VDC, 20 GPM GPM, μήκος σωλήνα 14 ft, χυτό αλουμίνιο, Auto, 3/8
€1,099.91 /μονάδα