Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GPI A1R9GMX200XB3 Ψηφιακή οθόνη υπολογιστή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HDU Μοντέλο: A1R9GMX200XB3Cross Ref: 61CV16

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€727.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisplay
Τύπος περιβλήματοςNEMA 4
Εύρος συχνότητας0.25 έως 3000 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0 έως 140 βαθμούς. φά
Απαιτήσεις ισχύος2 αλκαλικές μπαταρίες AAA
Τύπος σήματοςΗμίτονο
Τάση3V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16

Λεπτομέρειες:

    • 61CV16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GPI A1R9GMX200XB3 Ψηφιακή οθόνη υπολογιστή
€727.36 /μονάδα