Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOULD & GOODRICH INC. B52-50WBR Garrison Belt Black Weave 50 In | AD3TPY 40N686

GOULD & GOODRICH INC. B52-50WBR Garrison Belt Black Weave 50 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3TPY Μοντέλο: B52-50WBRΣταυρός: 40N686

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη Garrison, Πόρπη Remv
Υλικό ζώνηςΔέρμα
Υλικό πόρπηςΣτερεό ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη ύφανση
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης50 "
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4203300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςΤιμή
GOULD & GOODRICH INC. B52-28 Garrison Belt Black 28 In | AD3TMX 40N639 B52-28Μαύρη28 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-28BR Garrison Belt Black 28 In | AD3TMY 40N640 B52-28BRΜαύρη28 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-28W Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TMZ 40N641 Β52-28WΜαύρη ύφανση28 "€80.84
GOULD & GOODRICH INC. B52-28WBR Garrison Belt Black Weave 28 In | AD3TNA 40N642 B52-28WBRΜαύρη ύφανση28 "€65.53
GOULD & GOODRICH INC. B52-30 Garrison Belt Black 30 In | AD3TNB 40N643 B52-30Μαύρη30 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-30BR Garrison Belt Black 30 In | AD3TNC 40N644 B52-30BRΜαύρη30 "€63.58
GOULD & GOODRICH INC. B52-30W Garrison Belt Black Weave 30 In | AD3TND 40N645 Β52-30WΜαύρη ύφανση30 "€80.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULD & GOODRICH INC. B52-50WBR Garrison Belt Black Weave 50 ιντσών
€75.36 /μονάδα