Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-36G-8M-62 Falcon Sprocket 36 Teeth 8mm Pitch 62 W | AD2GNW 3PDX5

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-36G-8M-62 Falcon Sprocket 36 δόντια 8mm Βήμα 62 W

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GNW Μοντέλο: GTR-36G-8M-62Cross Ref: 3PDX5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€380.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Τύπος οπώνΜπερδεμένος
Απαιτείται δακτύλιος1615
ΥλικόΜαντεμένια
Αριθμός αυλακώσεων36
Εκτός Dia.90.07mm
Πίσσα8.0 mm
Πίτσα Ντιά.91.674mm
Χαρακτηριστικάγεράκι
Πλάτος62mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.58
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8483509080
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτείται δακτύλιοςΥλικόΑριθμός αυλακώσεωνΕκτός Dia.ΠίσσαΠίτσα Ντιά.ΠλάτοςΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-112G-14M-68 Falcon Sprocket 112 Δόντια 14mm Θέση 68 W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14Μ-683535Μαντεμένια112496.3mm14.0 mm499.1mm68mm€1,795.57
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-112G-8M-36 Falcon Sprocket 112 Δόντια 8mm Θέση 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8Μ-363020Μαντεμένια112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm€832.72
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-140G-14M-20 Falcon Sprocket 140 Δόντια 14mm Θέση 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14Μ-203020Μαντεμένια140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm€1,552.79
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-140G-8M-36 Falcon Sprocket 140 Teeth 8mm Pitch 36 W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8Μ-363020Μαντεμένια140355.1mm8.0 mm356.5mm36mm€1,329.96
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-168G-14M-20 Falcon Sprocket 168 Teeth 14mm Pitch 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14Μ-203020Μαντεμένια168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm€2,003.74
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-28G-14M-20 Falcon Sprocket 28 Δόντια 14mm Θέση 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14Μ-202012Μαντεμένια28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm€292.83
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ GTR-28G-14M-37 Falcon Sprocket 28 Δόντια 14mm Θέση 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14Μ-372012Μαντεμένια28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm€338.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-36G-8M-62 Falcon Sprocket 36 δόντια 8mm Βήμα 62 W
€380.31 /μονάδα