Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ D1778 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 127 Teeth 40mm | AC3NED 2UWD1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1778 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 127 Teeth 40mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NED Μοντέλο: D1778 14M 40Cross Ref: 2UWD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,129.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύγχρονη μονάδα μετάδοσης κίνησης
Τύπος ζώνηςΔιπλή Hi-Performance Pd
Αριθμός βιομηχανίαςD1778 14Μ 40
ΥλικόΕλαστικό καουτσούκ
Αριθμός δοντιών127
Πίσσα14mm
Μήκος βήματος1778mm
Πλάτος40mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ4010391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βιομηχανίαςΑριθμός δοντιώνΜήκος βήματοςΤιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1610 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 115 Δόντια 40mm | AC3NEA 2UWC7 D1610 14Μ 40D1610 14Μ 401151610mm€1,060.78
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ D1890 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 135 Teeth 40mm | AC3NEG 2UWD4 D1890 14Μ 40D1890 14Μ 401351890mm€1,161.23
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ D3150 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 225 Teeth 40mm | AC3NEU 2UWE6 D3150 14Μ 40D3150 14Μ 402253150mm€1,716.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS D1778 14M 40 Gearbelt Dual Hi-performance Pd 127 Teeth 40mm
€1,129.68 /μονάδα