GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT95 Μάνικα Τροφίμων 4 ίντσες 100 πόδια | AC9TCH

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Τροφή σωλήνα 3JT95 4 ιντσών 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TCH Μοντέλο: 3JT95

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,858.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας βαρέως τύπου
Ακτίνα κάμψης16 "
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μάνικα μέσα Dia.4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.4.43 "
Μέσα Dia.4"
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση55 psi
Μέγιστη. Κενό29.0 σε. Hg
Εκτός Dia.4.437 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας3:1
Θερμ. Εύρος-15 έως 158 F
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΌγκος
Εργασιακή πίεση55 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.19
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)162.56
Κωδικός ΕΣ3917390020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Τροφή σωλήνα 3JT95 4 ιντσών 100 πόδια
€3,858.96 /μονάδα