GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3JT85 Μάνικα Τροφή 1.5in 100 Feet | AC9TBX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Hose Food 1.5 σε 100 πόδια

Στοιχείο: AC9TBX Μοντέλο: 3JT85

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαφρύς σωλήνας τροφίμων
Ακτίνα κάμψης4"
ΧρώμαΚαθαρισμός
Υλικό κάλυψηςPVC
Μάνικα μέσα Dia.1-1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα100ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1.79 "
Μέσα Dia.1.5 "
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Κενό29.0 σε. Hg
Εκτός Dia.1-51 / 64 "
ΕνίσχυσηΈλικας PVC
Παράγοντας ασφαλείας3:1
Θερμ. Εύρος-15 έως 158 F
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΌγκος
Εργασιακή πίεση50 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.88
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Hose Food 1.5 σε 100 πόδια