GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2P572 Hose Steam 3/4 x 50 Feet | AC2YPF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P572 Hose Steam 3/4 x 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2YPF Μοντέλο: 2P572

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€833.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας ατμού
ΧρώμαΜαύρη
Υλικό κάλυψηςΣυνθετικό λάστιχο
Μάνικα μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Μάνικα έξω από το Dia.1-9 / 32 "
Μέγιστη. Πίεση250 psi
NPT3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT
ΕνίσχυσηΔιπλή καλωδίωση
Παράγοντας ασφαλείας10:1
Θερμ. Εύρος0 έως 450 F
Υλικό σωλήνωνΣυνθετικό λάστιχο
ΧαρακτηριστικάΣυνδεδεμένη συνέλευση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.92
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)54.36
Κωδικός ΕΣ4009220050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εύκαμπτου σωλήναNPTΧαρακτηριστικάΤιμή
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P571 Hose Steam 3/4 x 25 Feet | AC2YPE 2P57125ft.3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTΣυνδεδεμένη συνέλευση€534.23
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT59 Hose Steam 3/4 x 50 Feet | AD8KNU 4ΚΤ5950ft.-Όγκος€619.58
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4KT62 Hose Steam 3/4 x 50 Feet | AD8KNX 4ΚΤ6250ft.3/4 (F) NPT x 3/4 (M) NPTΣυνδεδεμένη συνέλευση€927.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P572 Hose Steam 3/4 x 50 πόδια
€833.83 /μονάδα