Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20139581 Συζεύκτης με μπλοκ ασφαλείας 3 x 3 ίντσες 250psi | AE2MPA 4YGC2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139581 Coupler With Locking Arms 3 x 3 Inch 250psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2MPA Μοντέλο: 20139581Cross Ref: 4YGC2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη με όπλα κλειδώματος
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα Coupler x MNPT
Μέγεθος συζεύκτη3"
Τύπος ζεύξηςF
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συζεύκτηΜέγεθος σωλήναΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20139546 Συζεύκτης με μπράτσα κλειδώματος 1 x 1 ίντσα 250psi | AE2MNX 4YGA8 201395461"1"€47.01
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20139548 Συζεύκτης με μπλοκ ασφαλείας 1-1 / 2 ίντσες 250psi | AE2MNY 4YGA9 201395481.5 "1.5 "€62.11
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139549 Coupler With Locking Arms 2 x 2 Inch 250psi | AE2MNZ 4YGC1 201395492"2"€67.13
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 20139582 Συζεύκτης με μπλοκ ασφαλείας 4 x 4 ίντσες 250psi | AE2MPB 4YGC3 201395824"4"€145.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139581 Coupler With Locking Arms 3 x 3 Inch 250psi
€111.09 /μονάδα