GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZMZ6 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 25 πόδια 50 Psi Max | AB4PRU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1ZMZ6 2 ιντσών Id x 25 πόδια 50 Psi Max

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PRU Μοντέλο: 1ZMZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€285.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας αναρρόφησης / εκκένωσης νερού
Ακτίνα κάμψης4"
ΧρώμαΜαύρο και πράσινο
Μέγεθος προσαρμογής2"
Τύπος τοποθέτησηςΑλουμίνιο Camlock x Χάλυβα MNPT
Μέσα Dia.2"
Μήκος25ft.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Εκτός Dia.2.4 "
ΕνίσχυσηΠολυαιθυλένιο έλικα
Υλικό σωλήνωνEPDM / πολυαιθυλένιο
Βαθμολογία κενού29 "Hg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.71
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)92.2
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ4009420050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ακτίνα κάμψηςΧρώμαΕκτός Dia.ΕνίσχυσηΥλικό σωλήνωνΜέγεθος προσαρμογήςΤύπος τοποθέτησηςΤιμή
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLP9 Σωλήνας αναρρόφησης 1.25 ίντσες Idx100 πόδια 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180 βαθμοί F2.5 "Μαύρο και πράσινο1.53 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€748.20
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR1 Σωλήνας αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx100 πόδια 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180 βαθμοί F3"Μαύρο και πράσινο1.78 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€799.00
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLR2 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσες Id x 100 πόδια 50 Psi Max | AB4PNK 1ZLR2180 βαθμοί F4"Μαύρο και πράσινο2.4 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€1,133.09
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR3 Σωλήνας αναρρόφησης 3 ίντσας Id x 100 πόδια 45 Psi Max | AB4PNL 1ZLR3180 βαθμοί F5"Μαύρο και πράσινο3.47 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€2,200.85
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLR4 Μάνικα αναρρόφησης 4 ίντσες Id x 100 πόδια 40 Psi Max | AB4PNM 1ZLR4180 βαθμοί F9"Μαύρο και πράσινο4.67 "Πολυαιθυλένιο έλικαΘερμοπλαστικό καουτσούκ--€3,649.81
GOODYEAR ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1ZLW1 Μάνικα αναρρόφησης 1.5 ίντσας Idx100 Πόδια 89 Psi Max | AB4PPD 1ZLW1158 βαθμοί F6"Πράσινο1.78 "Άκαμπτη έλικαPVC--€500.29
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW2 Σωλήνας αναρρόφησης 2 ίντσας Id x 100 Πόδια 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 βαθμοί F8"Πράσινο2.32 "Άκαμπτη έλικαPVC--€754.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 1ZMZ6 2 ιντσών Id x 25 πόδια 50 Psi Max
€285.46 /μονάδα