GLEASON RCG28105 Festoon System Kit Γύρος 0.95-1.25 50 πόδια | AA2UWN 11C486

GLEASON Κιτ συστήματος RCG28105 Festoon Στρογγυλό 0.95-1.25 50 πόδια

Στοιχείο: AA2UWN Μοντέλο: RCG28105Κωδ. Σταυρού: 11C486
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,965.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ συστήματος Festoon
Μέγεθος καλωδίου0.95 έως 1.25 "
Τύπος καλωδίουγύρος
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού (Ft.)44.8
Ελάχ. Απαιτείται καλώδιο / σωλήνας (Ft.)56
Αριθμός καροτσακιών8
Συνολικό μήκος50ft.
Μήκος αποθήκευσης (Ft.)4.2
Χωρητικότητα τρόλεϊ (λίβρες)45
ΧαρακτηριστικάC-Rail
ΤροχόςΑτσάλι
Τροχός πέλμα Dia.1 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)317.5
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΣυνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
GLEASON FF08-02 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 14-23 | AA2URP 11C394 FF08-020.65 2.0 x "Διαμέρισμα14ft σε 23 πόδια.Συρματόσχοινο€380.24
GLEASON FF08-03 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 19-30 | AA2URQ 11C395 FF08-030.65 2.0 x "Διαμέρισμα19ft σε 30 πόδια.Συρματόσχοινο€441.66
GLEASON FF08-04 Festoon System Kit Flat 0.65 x 2.0 L 23-37 | AA2URR 11C396 FF08-040.65 2.0 x "Διαμέρισμα23ft σε 37 πόδια.Συρματόσχοινο€541.21
GLEASON FF08-05 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 27-34 | AA2URT 11C397 FF08-050.65 2.0 x "Διαμέρισμα27ft σε 44 πόδια.Συρματόσχοινο€611.52
GLEASON FF08-06 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 32-50 | AA2URU 11C398 FF08-060.65 2.0 x "Διαμέρισμα32ft σε 50 πόδια.Συρματόσχοινο€641.79
GLEASON FF08-07 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 36-58 | AA2URV 11C399 FF08-070.65 2.0 x "Διαμέρισμα36ft σε 58 πόδια.Συρματόσχοινο€700.06
GLEASON FF08-08 Κιτ συστήματος Festoon Flat 0.65 x 2.0 L 40-65 | AA2URW 11C401 FF08-080.65 2.0 x "Διαμέρισμα40ft σε 65 πόδια.Συρματόσχοινο€827.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLEASON Κιτ συστήματος RCG28105 Festoon Στρογγυλό 0.95-1.25 50 πόδια
€1,965.86 /μονάδα