GLEASON C35-RT-12 Τρόλεϊ ρυμούλκησης Festoon Γύρος 0.60-0.94 | AA2UVT 11C467

GLEASON C35-RT-12 Festoon Tow Trolley Γύρος 0.60-0.94

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2UVT Μοντέλο: C35-RT-12Κωδ. Σταυρού: 11C467

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι Festoon Tow
Μέγεθος καλωδίου0.60 έως 0.94 "
Τύπος καλωδίουγύρος
Αριθμός καροτσακιών1
Χωρητικότητα τρόλεϊ (λίβρες)45
ΧαρακτηριστικάC-Rail
ΤροχόςΑτσάλι
Τροχός πέλμα Dia.1 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.965
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8431491010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΤιμή
GLEASON C35-TTG Festoon Tow Trolley Flat 1.50 x 2.12 | AA2UUM 11C439 C35-TTG1.50 2.12 x "Διαμέρισμα€95.09
GLEASON C35-RT-13 Festoon Tow Trolley Round 0.95-1.25 | AA2UVW 11C470 C35-RT-130.95 έως 1.25 "γύρος€134.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLEASON C35-RT-12 Festoon Tow Trolley Γύρος 0.60-0.94
€141.67 /μονάδα