Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καρότσι GLEASON C35-RC-12 Festoon Intermediate 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468

GLEASON C35-RC-12 Τρόλεϊ Festoon Intermediate 0.60-0.94

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2UVU Μοντέλο: C35-RC-12Κωδ. Σταυρού: 11C468

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρόλεϊ Festoon Intermediate
Μέγεθος καλωδίου0.60 έως 0.94 "
Τύπος καλωδίουγύρος
Αριθμός καροτσακιών1
Χωρητικότητα τρόλεϊ (λίβρες)46
ΧαρακτηριστικάC-Rail
ΤροχόςΑτσάλι
Τροχός πέλμα Dia.1 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4635
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8431491010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΧαρακτηριστικάΤιμή
GLEASON C35-ITG Festoon Intermediate Trolley 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 2.12 x "ΔιαμέρισμαC-Rail€102.83
GLEASON C35-RC-13 Festoon Intermediate Trolley 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471 C35-RC-130.95 έως 1.25 "γύροςC-Rail€109.84
GLEASON F-IT-S3 / 5.7R2 Festoon Ενδιάμεσο καρότσι 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492 F-IT-S3 / 5.7R20.60 έως 0.94 "γύροςΡυθμιζόμενο, I-Beam Hung€325.72
GLEASON F-IT-S3 / 5.7R3 Festoon Intermediate Trolley 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493 F-IT-S3 / 5.7R30.94 έως 1.25 "γύροςΡυθμιζόμενο, I-Beam Hung€323.75
GLEASON F-IT-S3 / 5.7D Festoon Ενδιάμεσο τρόλεϊ 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25 έως 3.50 "Διπλό διαμέρισμαΡυθμιζόμενο, I-Beam Hung€331.31
GLEASON F-IT-S3 / 5.7 Ενδιάμεσο καροτσάκι Festoon 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 3.50 x "ΔιαμέρισμαΡυθμιζόμενο, I-Beam Hung€334.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GLEASON C35-RC-12 Τρόλεϊ Festoon Intermediate 0.60-0.94
€96.55 /μονάδα