Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC TPK02 Θερμοκρασία διείσδυσης -58 έως 482 βαθμούς F | AC9YZG 3LRX2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης TPK02 -58 έως 482 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9YZG Μοντέλο: TPK02Cross Ref: 3LRX2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος θερμοκρασίας διείσδυσης
Μήκος ανιχνευτή3.75 "
Θερμ. Εύρος-58 βαθμοί έως 482 βαθμοί
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςK θερμοστοιχείο
ΧρήσηΑέρας ή υγρά
Μήκος σύρματος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)9.53
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Ανιχνευτής θερμοκρασίας διείσδυσης TPK02 -58 έως 482 βαθμούς F
€91.49 /μονάδα