Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS06 2no | AG6VJM 49A472

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS06 2no

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6VJM Μοντέλο: GE-PBS06Σταυρός: 49A472

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€231.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλογέας διακόπτη επιλογής
Ενέργειεςσυντηρείται
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών10Α @ 600VAC / 24VDC
Βάθος3.61 "
Χρώμα περιβλήματοςΚρέμα
περίβλημα ΥλικόValox 357U Θερμοπλαστικός / Πολυεστέρας
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος4.36 "
Εκτίμηση IP66
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P300
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός χειριστών1
Χρώμα χειριστήΜαύρη
Μέγεθος22mm
Τύπος χειριστήΔιακόπτης επιλογής
Πλάτος3.18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)19.37
Μήκος πλοίου (cm)18.73
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536490080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒάθοςΎψοςΑριθμός χειριστώνΧρώμα χειριστήΤύπος χειριστήΤιμή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS10 2no | AD6RBH 49A476 GE-PBS103.18συντηρείται2NO3.614.361ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€231.64
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS04 1no | AG6VJK 49A470 GE-PBS043.18 "συντηρείται1NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€177.35
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS05 2no | AG6VJL 49A471 GE-PBS053.18 "συντηρείται2NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€231.64
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS07 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 2no | AG6VJN 49A473 GE-PBS073.18 "συντηρείται2NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€231.64
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS08 2no | AG6VJP 49A474 GE-PBS083.18 "συντηρείται2NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€231.64
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS09 2no | AG6VJQ 49A475 GE-PBS093.18 "συντηρείται2NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€228.19
ΓΕΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ GE-PBS11 Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου 2no | AG6VJR 49A477 GE-PBS113.18 "συντηρείται2NO3.61 "4.36 "1ΜαύρηΔιακόπτης επιλογής€231.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAL ELECTRIC Διακόπτης επιλογής σταθμού ελέγχου GE-PBS06 2no
€231.64 /μονάδα