GENERAC RD05034GDAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 120 / 208V | AF7GDJ 20YR54

GENERAC RD05034GDAE Γεννήτρια αυτόματης αναμονής 120/208V

Στοιχείο: AF7GDJ Μοντέλο: RD05034GDAEΣταυρός: 20YR54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€30,065.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη γεννήτρια αναμονής
Φορτιστής μπαταρίας 12VDCΝαι
Ενισχυτές173
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Απαιτήσεις μπαταρίας27F, 700 CCA
Συμβατό με CARBΝαι
περίβλημα ΥλικόΑλουμίνιο
Κινητήρας (θερμαντήρας μπλοκ)Προαιρετικός
Μάρκα μηχανώνGenerac
Μέθοδος ψύξης κινητήραΚλειστή ανάκτηση
στροφές του κινητήρα1800
Μέγεθος μηχανής3.4L
Φώτα ενδείξεων βλαβώνΝαι
Σύνδεση σωλήνων NPT καυσίμου Sz.5 / 16 "
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου34 gal.
Τύπος καυσίμουΠετρέλαιο
Ύψος56 "
Hz60
Βαθμολογία kVA62.5
kW50
Μήκος96 "
Ελάχ. Πίεση αερίου @ Γεννήτρια (σε WC)από 5 έως 14
Φάση3
Συντελεστής ισχύος0.8
Επανάληψη του κύκλου άσκησης7
Επίπεδο ήχου65 Άσκηση ή 70 κανονική λειτουργία
Τάση120/208
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος35 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 974.25
Ύψος πλοίου (cm)142.24
Μήκος πλοίου (cm)243.84
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8502110000

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Υψηλή θερμοκρασία. Συναγερμός (Ναι)
    • Συναγερμός χαμηλού επιπέδου ψυκτικού (Ναι)
    • Συναγερμός χαμηλής πίεσης λαδιού (Ναι)
    • Κύριος διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Προστασία από μανιβέλα (Ναι)
    • Υπερβολική ταχύτητα (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςΎψοςΠλάτοςkWΜήκοςΦάσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
GENERAC RD01523ADAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 120 / 240V | AF7GDF 20YR51 RD01523ADAE120/2406250 "31 "1581 "11€20,446.93
RFQ
GENERAC RD02023ADAE Αυτόματη Γεννήτρια Αναμονής 120/240V | AF7GDG 20YR52 RD02023ADAE120/2408350 "31 "2081 "11€22,382.60
RFQ
GENERAC RD03024ADAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 120 / 240V | AF7GDH 20YR53 RD03024ADAE120/24012556 "35 "3096 "11€25,902.82
RFQ
GENERAC RD01523GDAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 32 γαλόνια | AG2ZCG 32PL09 RD01523GDAE120/2085250 "31 "1581 "315€20,446.93
RFQ
GENERAC RD01523JDAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 32 γαλόνια 15kW | AG2ZCH 32PL10 RD01523JDAE120/2404550 "31 "1581 "315€20,706.77
RFQ
GENERAC RD02023GDAE Αυτόματη γεννήτρια αναμονής 32 γαλόνια 20kW | AG2ZCJ 32PL11 RD02023GDAE120/2086950 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ
GENERAC RD02023JDAE Αυτόματη Γεννήτρια Αναμονής 32 γαλόνι 60Α | AG2ZCK 32PL12 RD02023JDAE120/2406050 "31 "2081 "320€22,415.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC RD05034GDAE Γεννήτρια αυτόματης αναμονής 120/208V
€30,065.90 /μονάδα