GEMTOR MRW-100S Ανδρικό Βαρούλκο 100 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPY 19TJ95

GEMTOR MRW-100S Βαρούλκο 100 πόδια 310 λίβρες κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6KPY Μοντέλο: MRW-100SCross Ref: 19TJ95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,123.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒασιλιάς με βαθμολογία από τον άνθρωπο
Καλώδιο Dia.3 / 16 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό υλικούΣφυρήλατο χάλυβα
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Μήκος100ft.
Υλικό γραμμήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΧωρίς υποδοχή αγκύρωσης
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΠεριστρεφόμενος δείκτης Snaphook
Αντοχή σε εφελκυσμό3700 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.4
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8425190000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό γραμμήςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή
GEMTOR MRW-50 Βαθμολογημένο με άντρα 50 πόδια 310 λίβρες κίτρινο | AF6KPV 19TJ92 MRW-5050ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€3,333.62
GEMTOR MRW-50S Βαθμολογημένος με άνδρα Βαθμολογία 50 Πόδια 310 Lb Κίτρινο | AF6KPW 19TJ93 MRW-50S50ft.Ανοξείδωτο ατσάλι3700 λίβρες€3,425.31
GEMTOR MRW-100 Βαθμολογημένος με άντρα 100 πόδια 310 λίβρες κίτρινο | AF6KPX 19TJ94 MRW-100100ft.Γαλβανισμένο ατσάλι4200 λίβρες€3,539.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMTOR MRW-100S Βαρούλκο 100 πόδια 310 λίβρες κίτρινο
€4,123.63 /μονάδα