Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMS SENSORS 20X870 Διακόπτης ροής 60 Cm / sec 3/4 ίντσες Fnpt | AB6BBV

GEMS SENSORS 20X870 Διακόπτης ροής 60 cm/sec 3/4 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BBV Μοντέλο: 20X870
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
€884.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Μέγεθος σύνδεσης3/4 FNPT
Βαθμολογία επαφών30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Ρυθμός ροής60 cm / δευτ
Υλικό303 SS, 316 SS
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 140
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση363 PSI
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-14 βαθμοί
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.-14 βαθμοί
Τύπος διακόπτηΚανονικά ανοιχτό
ΧαρακτηριστικάΘερμική διασπορά
Τάση24 VAC/DC
Υγρό υλικό303 SS, 316 SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5075
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)16.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΤιμή
GEMS SENSORS 20X866 Διακόπτης ροής 60 Cm / sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBQ 20X8661/2 FNPT€876.42
GEMS SENSORS 20X874 Διακόπτης ροής 60 Cm / sec 1 ίντσα Fnpt | AB6BBZ 20X8741 FNPT€876.42
GEMS SENSORS 20X878 Διακόπτης ροής 60 Cm / sec 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB6BCD 20X8781-1 / 2 FNPT€657.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMS SENSORS 20X870 Διακόπτης ροής 60 cm/sec 3/4 ίντσας Fnpt
€884.73 /μονάδα