Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEMS SENSORS 20X869 Διακόπτης ροής 40 Cm / sec 3/4 ίντσες Fnpt | AB6BBU

GEMS SENSORS 20X869 Διακόπτης ροής 40 cm/sec 3/4 ίντσας Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BBU Μοντέλο: 20X869
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
€688.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ροής
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςCE
Μέγεθος σύνδεσης3/4 FNPT
Βαθμολογία επαφών30Vac @ 45mA, 42Vdc @ 65mA
Ρυθμός ροής40 cm / δευτ
Υλικό303 SS, 316 SS
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Πτυχία 140
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Πτυχία 140
Μέγιστη. Πίεση363 PSI
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-14 βαθμοί
Ελάχ. Θερμοκρασία υγρού.-14 βαθμοί
Τύπος διακόπτηΚανονικά ανοιχτό
ΧαρακτηριστικάΘερμική διασπορά
Τάση24 VAC/DC
Υγρό υλικό303 SS, 316 SS

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)16.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΤιμή
GEMS SENSORS 20X863 Διακόπτης ροής 5 Cm / sec 1/2 Inch Fnpt | AB6BBM 20X8631/2 FNPT5 cm / δευτ€665.43
GEMS SENSORS 20X865 Διακόπτης ροής 40 Cm / sec 1/2 ίντσας Fnpt | AB6BBP 20X8651/2 FNPT40 cm / δευτ€876.42
GEMS SENSORS 20X867 Διακόπτης ροής 5 Cm / sec 3/4 ίντσες Fnpt | AB6BBR 20X8673/4 FNPT5 cm / δευτ€884.73
GEMS SENSORS 20X871 Διακόπτης ροής 5 Cm / sec 1 ίντσα Fnpt | AB6BBW 20X8711 FNPT5 cm / δευτ€876.42
GEMS SENSORS 20X873 Διακόπτης ροής 40 Cm / sec 1 ίντσα Fnpt | AB6BBY 20X8731 FNPT40 cm / δευτ€876.42
GEMS SENSORS 20X875 Διακόπτης ροής 5 Cm / sec 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB6BCA 20X8751-1 / 2 FNPT5 cm / δευτ€884.73
GEMS SENSORS 20X877 Διακόπτης ροής 40 Cm / sec 1-1 / 2 ίντσες Fnpt | AB6BCC 20X8771-1 / 2 FNPT40 cm / δευτ€820.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEMS SENSORS 20X869 Διακόπτης ροής 40 cm/sec 3/4 ίντσας Fnpt
€688.38 /μονάδα