Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEARWRENCH 3509D Αφαιρούμενο τιμόνι τιμονιού 12 In | AC4GGE 2ZPN1

GEARWRENCH 3509D Αφαίρεση πλάκας κλειδαριάς τιμονιού 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GGE Μοντέλο: 3509DCross Ref: 2ZPN1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑφαίρεση κλειδαριάς τιμονιού τιμονιού
Μήκος12 "
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEARWRENCH 3509D Αφαίρεση πλάκας κλειδαριάς τιμονιού 12 ιντσών
€47.36 /μονάδα