Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GEARWRENCH 2291D Μήκος τραβήγματος τιμονιού 11 1/2 In | AC4GFC 2ZPH3

GEARWRENCH 2291D Μήκος εξολκέα τιμονιού 11 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4GFC Μοντέλο: 2291DCross Ref: 2ZPH3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤράβηγμα τιμονιού
Μήκος11.5 "
ΥλικόΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GEARWRENCH 2291D Μήκος εξολκέα τιμονιού 11 1/2 In
€52.80 /μονάδα