Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING LED9T8 / 2/865 LED Lamp T8 8.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKG 39CC80

GE LIGHTING LED9T8/2/865 Λάμπα LED T8 8.0W 120V 6500K Εσωτερικός χώρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8YKG Μοντέλο: LED9T8/2/865Cross Ref: 39CC80

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLED Λάμπα
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα50,000 hr.
βάση ΤύποςΜεσαίο Bi-Pin (G13)
Περίβλημα λαμπτήραΠολυανθρακικό
CRI80
Συμβατό με Energy StarΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Temp χρώματος λαμπτήρα.6500K
Ονομασία λαμπτήραLED9T8 / 2 / 865
Λάμπα Dia.1"
Τύπος λάμπαςLED
Έξοδος φωτός5000K και άνω, Φως της ημέρας
Lumens900
Μέγιστη. Συνολικό μήκος24 "
Πηγή ενέργειαςΑπαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης
ΧαρακτηριστικάΓραμμικός
Τάση120
Watts8.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα λαμπτήρα: T8
    • Dimmable: Όχι
    • Ισοδυναμία Wattage: 17W LFL
    • Έγχρωμος συντονισμός: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΟνομασία λαμπτήραLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΠηγή ενέργειαςΤάσηWattsΤιμή
GE LIGHTING LED7T8 / 1.5 / 865 LED Lamp T8 6.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKF 39CC79 LED7T8 / 1.5 / 865LED ΛάμπαLED7T8 / 1.5 / 86570018 "Απαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης1206.0€4.88
GE LIGHTING LED10T8 / 2.5 / 865 LED Lamp T8 9.0W 120V 6500K Indoor | AH8YKH 39CC81 LED10T8 / 2.5 / 865LED Λάμπα-105030 "Απαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης1209.0€5.70
GE LIGHTING LED25T8 / 5/865 LED Lamp T8 25 Width 120V 6500K Indoor | AH8YKJ 39CC82 LED25T8 / 5 / 865LED ΛάμπαLED25T8 / 5 / 865250064 "Απαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης12025€10.63
GE LIGHTING LED21T8 / 4/865 LED Lamp T8 21W 120V 6500K Indoor | AH8YKK 39CC83 LED21T8 / 4 / 865LED ΛάμπαLED21T8 / 4 / 865275048 "Απαιτείται ξεχωριστό πρόγραμμα οδήγησης12018.0€3.90
GE LIGHTING LED12ET8 / 3/850 LED Tube 12W T8 5000K 36 ίντσες | AH9VXV 45CM39 LED12ET8 / 3/850Σωλήνας LEDLED12ET8 / 3/850165036 "Plug and Play120/27712.0€6.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING LED9T8/2/865 Λάμπα LED T8 8.0W 120V 6500K Εσωτερικός χώρος
€4.75 /μονάδα