Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GE LIGHTING F18DBX / 841 / ECO Plug-in Cfl 18w Non-dimmable 4100k 10000 Hr | AB2XBD 1PGW9

GE LIGHTING F18DBX/841/ECO Plug-in Cfl 18w Non-dimmable 4100k 10000 Hr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XBD Μοντέλο: F18DBX/841/ECOCross Ref: 1PGW9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPlug-In CFL
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα10,000 hr.
Μέση διάρκεια ζωής10,000 hr.
βάση Τύπος2 ακίδες (G24D-2)
Τεχνολογία λαμπτήρωνΦθορίζων
Τόνος λαμπτήραΔροσερός
Θερμοκρασία χρώματος.4100K
CRI82
Dimmable / Non-DimmableΜη Dimmable
Υποσημειώσεις1,2,5
Ισοδύναμο πυρακτώσεως (Watt)75
Αρχικοί Φωτισμοί1200
Ονομασία λαμπτήραF18DBX / ECO
Σχήμα λαμπτήραT4
Τόνος λαμπτήραΔροσερός
Τύπος λάμπαςΔιπλό Σωλήνα
Lumens1200
Μέγιστη. Συνολικό μήκος6"
Μέσα Lumens980
Ελάχ. Εκκίνηση Temp.5 βαθμοί F
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Αντίσταση θραύσηςΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τύπος έναρξηςΠροθερμάνετε
Watts18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8539310050
Χώρα ΠροέλευσηςHU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρχικοί ΦωτισμοίΜέση διάρκεια ζωής λαμπτήραΜέση διάρκεια ζωήςΟνομασία λαμπτήραΤόνος λαμπτήραΤύπος λάμπαςLumensΜέγιστη. Συνολικό μήκοςΤιμή
GE LIGHTING F13BX / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 3500k 10000 Hr | AB2XAE 1PGU5 F13BX / 835 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOΟυδέτεροςΜονός σωλήνας8257.25 "€6.47
GE LIGHTING F13BX / 841 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 4100k 10000 Hr | AB2XAF 1PGU6 F13BX / 841 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOΔροσερόςΜονός σωλήνας8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13BX / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 2700k 10000 Hr | AB2XAH 1PGU8 F13BX / 827 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOΜαλακό λευκόΜονός σωλήνας8257.25 "€6.04
GE LIGHTING F13BX / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 3000k 10000 Hr | AB2XAJ 1PGU9 F13BX / 830 / ECO82510,000 hr.10,000 hr.F13BX / ECOΜαλακό λευκόΜονός σωλήνας8257.25 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23 / 827 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 2700k 10000 Hr | AB2XAM 1PGV3 F13DBX23 / 827 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOΜαλακό λευκόΔιπλό Σωλήνα8104 27 / 32 "€16.30
GE LIGHTING F13DBX23 / 830 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 3000k 10000 Hr | AB2XAN 1PGV4 F13DBX23 / 830 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOΜαλακό λευκόΔιπλό Σωλήνα8104 27 / 32 "-
RFQ
GE LIGHTING F13DBX23 / 835 / ECO Plug-in Cfl 13w Non-dimmable 3500k 10000 Hr | AB2XAP 1PGV5 F13DBX23 / 835 / ECO81010,000 hr.10,000 hr.F13DBX23 / ECOΟυδέτεροςΔιπλό Σωλήνα8104 27 / 32 "€13.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GE LIGHTING F18DBX/841/ECO Plug-in Cfl 18w Non-dimmable 4100k 10000 Hr
€14.92 /μονάδα