GATES 94008320 Synchronous Belt, 0.197 Inch Pitch, 62.99 Inch Pitch Length, 320 Number Of Teeth | AN7JBZ

GATES 94008320 Σύγχρονη ζώνη, 0.197 ίντσες βήμα, 62.99 ίντσες μήκος βήμα, 320 αριθμός δοντιών

Είδος: AN7JBZ Μοντέλο: 94008320
€184.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1688

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
GATES 94000050 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 3.94 Inch Pitch Length, 50 Number Of Teeth | AN7HQW 94000050€7.18
RFQ
GATES 94000056 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 4.41 Inch Pitch Length, 56 Number Of Teeth | AN7HQX 94000056€7.18
RFQ
GATES 94000076 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 5.98 Inch Pitch Length, 76 Number Of Teeth | AN7HQY 94000076€7.41
RFQ
GATES 94000079 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 6.22 Inch Pitch Length, 79 Number Of Teeth | AN7HQZ 94000079€7.73
RFQ
GATES 94000120 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 9.45 Inch Pitch Length, 120 Number Of Teeth | ΑΝ7ΗΡΑ 94000120€8.53
RFQ
GATES 94000129 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 10.16 Inch Pitch Length, 129 Number Of Teeth | AN7HRB 94000129€8.78
RFQ
GATES 94000582 Synchronous Belt, 0.079 Inch Pitch, 45.83 Inch Pitch Length, 582 Number Of Teeth | AN7HRJ 94000582€18.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GATES 94008320 Σύγχρονη ζώνη, 0.197 ίντσες βήμα, 62.99 ίντσες μήκος βήμα, 320 αριθμός δοντιών
€184.04 /μονάδα