Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Gasket Fibre, 1200 PSI, Nitrile Binder | AE4TVK 5MRT8

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Φλάντζα ινών, 1200 PSI, Nitrile Binder

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TVK Μοντέλο: 5500Cross Ref: 5MRT8

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο στεγανοποίησης
ΧρώμαΓκρί
Μήκος15 "
ΥλικόΑνόργανες ίνες με συνδετικό νιτριλίου
Μέγιστη. Πίεση1200 psi
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Μέγεθος σωλήνα15 15 x "
Θερμ. Εύρος-100 έως 800 F
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΦύλλο
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Φύλλο συνθετικών ινών με ανάμειξη νιτριλίου για να προσφέρει βελτιωμένη θερμική σταθερότητα για λειτουργία συνεχούς λειτουργίας, ακόμη και σε θερμοκρασίες έως 550 βαθμούς F
    • Σχεδιασμένο για να παρέχει χαλάρωση ερπυσμού και βελτιωμένη ικανότητα συγκράτησης ροπής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ GARLOCK 5500 Fiber Φλάντζα 1/8 ίντσες T 30 x 30 In | AE4TVM 5MRU0 550030 "30 30 x "30 "€246.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 Φλάντζα ινών, 1200 PSI, Nitrile Binder
€77.32 /μονάδα