Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUNNEL KING 32855 Funel Polypropylene 6 Inch Ύψος 12 Ουγγιές Μπλε | AG4VGD 34UH65

FUNNEL KING 32855 Funel Πολυπροπυλένιο 6 ίντσες ightψος 12 ουγκιές μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG4VGD Μοντέλο: 32855Cross Ref: 34UH65
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
€4.11 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 18
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνί
ΧρώμαΜπλε
ΚάλυψηΟχι
Διάμετρος3.5 "
ταιριάζειΠαγκόσμιος
Ικανότητα ροής12 ουγκιά
ΛειτουργίαΈλεγχος υγρών
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος6"
Μήκος11 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΣτόμιοΝαι
Στόμιο εκτός Dia.7 / 8 "
Συνολική χωρητικότητα12 ουγκιά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3926909910

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧωρητικότηταΧρώμαΜήκος μίσχουΔιάμετροςταιριάζειΛειτουργίαΎψοςΤιμή
FUNNEL KING 32040 Πλαστική Χωνί Μαύρο 4 Oz. | AA2FYK 10G580 32040Πολυπροπυλένιο-Μαύρη1"3.125 "-Έλεγχος υγρών3"€2.61
FUNNEL KING 32425 Drum Funnel 2 Quart με κάλυμμα | AA2FYM 10G582 32425Πολυαιθυλένιο-Red-9.125 "Άνοιγμα ή κλειστά τύμπαναΈλεγχος υγρών8.5€52.87
FUNNEL KING 95855-7 Πλαστική χοάνη 8 Oz. | AA2FYY 10G595 95855-7Πολυπροπυλένιο-Πράσινο-4"μπουκάλια quart και γαλόνιΈλεγχος υγρών4€7.00
FUNNEL KING 32091 Χωνί, Χωρητικότητα 1 Pint, Διάμετρος 4-1/2 ίντσες, Μήκος 5 ίντσες, Κόκκινο | AD6ZPY 4CUL2 32091Πολυαιθυλένιο-Red-5"-Χημικό ανθεκτικό πολυαιθυλένιο για καθημερινή χρήση6"€6.18
FUNNEL KING 90080 Funnel, 120 oz, 8 Inch Diameter , Extra Heavy Duty, Πολυαιθυλένιο | AD6ZQG 4CUN5 90080Πολυαιθυλένιο-Ημιδιαφανής-8"-Ανθεκτικό στη χημική ουσία, ανθεκτικό στο σπινθήρα, το απόγευμα και το βράσιμο για καθημερινή χρήση16 "€22.94
FUNNEL KING 90190 Funnel 144 Ουγγιά Διάμετρος 9 In | AD6ZQH 4CUN7 90190Πολυαιθυλένιο-Ημιδιαφανής-9"-Ανθεκτικό στη χημική ουσία, ανθεκτικό στο σπινθήρα, το απόγευμα και το βράσιμο για καθημερινή χρήση10 "€28.78
FUNNEL KING 32002 Χωνί πλαστικό 2 Qt | AE2TJA 4ZH73 32002Πολυαιθυλένιο-Red-6.5 "--8.187 "€8.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNNEL KING 32855 Funel Πολυπροπυλένιο 6 ίντσες ightψος 12 ουγκιές μπλε
€4.11 /μονάδα