Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR150VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAJ 41D401

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA001 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CAJ Μοντέλο: TR150VA001Σταυρός: 41D401

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€133.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής ελέγχου
Βάθος3.8 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος3.183 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΠόδι ή 1/2 "NPT Hub
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση60 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΚαλώδιο
Βαθμολογία VA150
Πλάτος3.65 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3175
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)10.92
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: RIB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΦάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR150VA002 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph | AD4CAK 41D402 TR150VA0023.62 "3.785 "3.16 "120 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "24 VAC1150€169.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR150VA008 Transformer Input 208 To 480v Out 120v 100va | AD4CAL 41D403 TR150VA0084.28 "3.79 "3.16 "208/240/277/480 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub120 VACμονόκλινο150€210.26
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR175VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAM 41D404 TR175VA0013.801 "3.79 "3.163 "208 / 240 VACΠόδι24 VAC1175€184.55
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR175VA002 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAN 41D405 TR175VA0023.8 "3.79 "3.189 "120 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "24 VAC1175€195.13
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR175VA003 Class 2 Transformer 24vac 175 Va 1 Ph | AD4CAP 41D406 TR175VA0034.03 "3.786 "3.161 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub24 VAC1175€193.20
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR240VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 240 Va 1 Ph | AD4CAQ 41D407 TR240VA0013.957 "3.75 "4.53 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub24 VAC1240€245.31
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR300VA002 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 300 Va 1 Ph | AD4CAR 41D408 TR300VA0025.499 "3.75 "4.5 "120/208/240/480 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "24 VAC1300€350.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR150VA001 Class 2 Transformer 24vac 150 Va 1 Ph
€133.32 /μονάδα