ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μετασχηματιστής INC / RIB PSMN200A In 480/347/277/240/120 Out 24 | AF7YRD 23NT12

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformer In 480/347/277/240/120 Out 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YRD Μοντέλο: PSMN200ACross Ref: 23NT12

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€494.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος11.33 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/240/277/347/480 VAC
ΒάσηΠολλαπλών
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος11.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.035
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8504409530

Λεπτομέρειες:

    • Κύρια σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)
    • Δευτερεύουσα σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μετασχηματιστής INC / RIB TR100VA008 In 480/277/240/208 Out120 100va | AF7YHC 23NT20 TR100VA0084.22 "2.52 "Δεν έχει αξιολογηθεί3.02 "208/240/277/480 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "120 VAC100€140.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN200A Transformer In 480/347/277/240/120 Out 24
€494.54 /μονάδα