Ψυκτικό λαδιού αντλίας FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z | AD2FZR 3P745

FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z Αντλία Oilυκτικό υγρό λαδιού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2FZR Μοντέλο: VKP-053A-4ZΣταυρός: 3P745

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€704.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψυκτικού λαδιού
Ενισχυτές0.35/0.175
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2 στα 5.12 και 2 στα 5.2 "
ελαστομερέςΜπόνα Ν
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού5.9
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού4.7
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού8.3
GPM νερού @ 7 Ft. του Head Low8.0
Ύψος12.25 "
HP1/12
Υλικό πτερωτώνΧάλκινο
Εισαγωγή / έξοδος3/8 ίντσες
Μήκος12.25 "
Μέγιστη. Βάθος βύθισης (σε.)6
Μέγιστη. Θερμ.104
Φάση3
RPM3440
Υλικό άξοναΆνθρακα
Απενεργοποιώ19 πόδια
ΧαρακτηριστικάΒύθιση
Τάση230/460
Πλάτος5.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.39
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • GPM νερού @ 13 Ft. του Head Low (5.3)
    • GPM νερού @ 16 ft του κεφαλιού (3.4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.ΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
Ψυκτικό λαδιού αντλίας FUJI ELECTRIC VKN-043A-4Z | AD2FZD 3P726 VKN-043A-4Z-0.27/0.1355.11 "7.187 "1/20πλαστικός7.25 "Αναρρόφηση€657.96
Ψυγείο λαδιού αντλίας FUJI ELECTRIC VKN-053A-4Z | AD2FZE 3P727 VKN-053A-4Z-0.35/0.1755.2 "8.125 "1/12Χάλκινο8.375 "Αναρρόφηση€704.94
FUJI ELECTRIC VKN-063A-4Z Αντλία λαδιού ψυκτικό 1 / 8hp | AD2FZF 3P728 VKN-063A-4Z-0.50/0.255.2 "8.125 "1/8Χάλκινο8.375 "Αναρρόφηση€767.55
FUJI ELECTRIC VKN-073A-4Z Αντλία λαδιού ψυκτικού 1 / 4hp | AD2FZM 3P741 VKN-073A-4Z-1/0.56.3 "9 1 / 16 "1/4Χάλκινο9.125 "Αναρρόφηση€992.08
FUJI ELECTRIC VKN-083A-4Z Αντλία λαδιού ψυκτικό 1 / 3hp | AD2FZN 3P742 VKN-083A-4Z-1.5/0.756.3 "9.625 "1/3πλαστικός9.625 "Αναρρόφηση€1,195.69
FUJI ELECTRIC VKN-093A-4Z Αντλία λαδιού ψυκτικού 1 / 2hp | AD2FZP 3P743 VKN-093A-4Z402.4/1.27.09 "12.437 "1/2Χάλκινο12.25 "Αναρρόφηση€1,446.34
Ψυκτικό λαδιού αντλίας FUJI ELECTRIC VKP-043A-4Z | AD2FZQ 3P744 VKP-043A-4Z-0.27/0.1355.12 "11.75 "1/20Χάλκινο11.75 "Βύθιση€657.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC VKP-053A-4Z Αντλία Oilυκτικό υγρό λαδιού
€704.94 /μονάδα