Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοια εργαλεία που είναι απαραίτητα για να σας επιτρέψουμε να κάνετε αγορές και να βελτιώσετε τις εμπειρίες αγορών σας. Τα χρησιμοποιούμε επίσης για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι πελάτες τις υπηρεσίες μας (για παράδειγμα, μετρώντας τις επισκέψεις στον ιστότοπο), ώστε να μπορούμε να κάνουμε βελτιώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε το δικό μας Πολιτική Cookies Για περισσότερες πληροφορίες.
Αυστηρά απαραίτητα cookies
Πάντα ενεργό
Αυτά τα cookies κάνουν τον ιστότοπό μας να λειτουργεί. Περιλαμβάνουν την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, όπως στοιχεία σύνδεσης/εγγραφής ή λογαριασμού, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, εικόνες και βίντεο και ταξίδι στο καλάθι αγορών.
Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies βελτιστοποίησης για να δοκιμάσουμε νέες δυνατότητες και σχέδια στον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία των πελατών μας.
Διαφήμιση
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της απόδοσης και της συνάφειας των διαφημίσεών μας, για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την παρακολούθηση πότε φτάσατε στον ιστότοπό μας από έναν αναγνωρισμένο ιστότοπο θυγατρικών τρίτων και για την παρακολούθηση εάν πραγματοποίησε μια αγορά με βάση τις διαφημίσεις που σας εμφανίσαμε.
συστάσεις
Αυτά τα cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις προϊόντων και περιεχομένου, για να κάνουμε την εμπειρία περιήγησης πιο σχετική με εσάς.
Λειτουργικότητα
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν έρευνες πελατών και σχόλια, για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και για να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε περιεχόμενο από τον ιστότοπό μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Analytics
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τον χρησιμοποιείτε.
Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping.Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.
€1,605.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά
Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής
Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης
Περιγραφή Προϊόντος:
Είδος
Έλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδου
Ναι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης
3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης
3600 sec.
Τύπος ελέγχου
Πληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος
8.46 "
Ψηφιακή ανάγνωση
Ναι
Τύπος οθόνης
LED
Οθόνες
RPM
δυναμική φρεναρίσματος
Ναι
Περίφραξη
NEMA 1
Ύψος
10.24 "
Συχνότητα εισόδου
50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC
3
Τάση Εισόδου
380-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Ναι
Μέγιστη. ιπποδύναμη
15
Μέγιστη. Έξοδος Amps
18
Συχνότητα εξόδου
0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου
380-480 VAC
Απάτη
Υπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχου
Προγραμματιζόμενος
Αρχική ροπή
200%
Ροπή @ 1 Hz
200%
Πλάτος
8.66 "
Πληροφορίες αποστολής:
Βάρος πλοίου (kg)
7.155
Ύψος πλοίου (cm)
32
Μήκος πλοίου (cm)
34.54
Πλάτος πλοίου (cm)
29.97
Κωδικός ΕΣ
8504404000
Χώρα Προέλευσης
CN
Λεπτομέρειες:
Η μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN015F1S-4U χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC και μεταφορέων για ακριβή έλεγχο της ταχύτητας του κινητήρα. Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνει τη συνολική λειτουργική απόδοση.
Χαρακτηριστικά:
Αυτή η κίνηση μεταβλητής συχνότητας παρέχει ροπή 20% για αποτελεσματική απόδοση.
Ενσωματώνει πέδηση με ψεκασμό DC με ρυθμιζόμενες παραμέτρους για βελτιωμένη λειτουργική ασφάλεια.
Αυτή η μονάδα μεταβλητής συχνότητας διαθέτει περίβλημα IP20 για προστασία από στερεά αντικείμενα.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν τη μονάδα μεταβλητής συχνότητας;
A.
Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι απενεργοποιημένη.
Τοποθετήστε τη μονάδα με ασφάλεια.
Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος και κινητήρα.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων ελέγχου.
Επαληθεύστε τις συνδέσεις.
Ενεργοποιήστε και δοκιμάστε.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για λεπτομέρειες.
Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας μονάδας μεταβλητής συχνότητας;
A.
Συμβατότητα κινητήρα
Απαιτήσεις ισχύος
Επιλογές ελέγχου
Τύπος περιβλήματος
Πρωτόκολλα επικοινωνίας
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Περιορισμοί προϋπολογισμού
Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τη μονάδα μεταβλητής συχνότητας Fuji Electric FRN015F1S-4U;
A.
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για τον καθαρισμό.
Αποφύγετε υγρά καθαριστικά και λειαντικά υλικά.
Ελέγχετε τακτικά για σκόνη και υπολείμματα.
Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό για ψύξη.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για συγκεκριμένες οδηγίες.
Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές. Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.