Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Μεταβλητή συχνότητα 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 HP 200-230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9QAC Μοντέλο: FRN005F1S-2UCross Ref: 4UAG9
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
€846.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος6.42 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος10.24 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου200-230 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
Μέγιστη. Έξοδος Amps16.7
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου200-240 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.2525
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπάτηΒάθοςΤύπος οθόνηςΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39 FRN0020C2S-2UΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση5.47 "LED-5.51 "IP207.09 "5€534.86
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2UΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.5€965.17
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U Μεταβλητή συχνότητα 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2UΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "30€2,660.63
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2UΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "40€3,348.21
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UXΥπερφόρτωση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Υπερθέρμανση, Βραχυκύκλωμα, Σφάλμα γείωσης, Υπερφόρτωση κινητήρα, υπερθέρμανση αντίστασης DB, Πρόληψη στάσης, Απώλεια φάσης εξόδου, Προστασία κινητήρα από θερμίστορ PTC, Αυτόματη επαναφορά5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "3€2,096.18
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UXΥπερφόρτωση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Υπερθέρμανση, Βραχυκύκλωμα, Σφάλμα γείωσης, Υπερφόρτωση κινητήρα, υπερθέρμανση αντίστασης DB, Πρόληψη στάσης, Απώλεια φάσης εξόδου, Προστασία κινητήρα από θερμίστορ PTC, Αυτόματη επαναφορά7.68 "LED, LCD50%8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5€2,507.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 HP 200-230V
€846.43 /μονάδα