Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-7U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/4 Hp 200-230v | AD9FJC 4RG30

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας FRN0002C2S-7U 1/4 Hp 200-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9FJC Μοντέλο: FRN0002C2S-7UCross Ref: 4RG30
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
€248.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Μέθοδος ελέγχουΈλεγχος V / F (Απλοποιημένος έλεγχος ροπής-φορέα)
Βάθος3.15 "
Τύπος οθόνηςLED
ΠερίφραξηIP20
Ύψος4.72 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC1
Τάση Εισόδου200-230 VAC
Μέγιστη. ιπποδύναμη1/4
Μέγιστη. Έξοδος Amps1.5
Συχνότητα εξόδου50 / 60 Hz
Τάση εξόδου200-230 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση
Πλάτος3.15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση εξόδουΒάθοςΤύπος οθόνηςΑπάτηΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΎψοςΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0001C2S-6U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/8 Hp 115vac | AD2ZPC 3XA37 FRN0001C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€252.38
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-6U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/4 Hp 115vac | AD2ZPD 3XA38 FRN0002C2S-6U200-230 VAC3.94 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€260.26
FUJI ELECTRIC FRN0003C2S-6U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 115vac | AD2ZPE 3XA39 FRN0003C2S-6U200-230 VAC4.53 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-3.15 "IP204.72 "€290.51
FUJI ELECTRIC FRN0002C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1/2 Hp 380-480v | AD2ZPF 3XA40 FRN0002C2S-4U380-460 VAC4.53 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€410.81
FUJI ELECTRIC FRN0004C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 1 Hp 380-480v | AD2ZPG 3XA41 FRN0004C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€411.39
FUJI ELECTRIC FRN0005C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 2 Hp 380-480v | AD2ZPH 3XA42 FRN0005C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€480.24
FUJI ELECTRIC FRN0007C2S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 3 Hp 380-480v | AD2ZPJ 3XA43 FRN0007C2S-4U380-460 VAC5.47 "LEDΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-4.33 "IP205.12 "€531.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC Μονάδα μεταβλητής συχνότητας FRN0002C2S-7U 1/4 Hp 200-230v
€248.81 /μονάδα