FUJI ELECTRIC DB45-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Mega

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6FTK Μοντέλο: DB45-2CΣταυρός: 33M493

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,671.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντίσταση φρεναρίσματος, 230V MEGA
Βάθος18 "
Ύψος36.5 "
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.14
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8533210080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕίδοςΠλάτοςΤιμή
FUJI ELECTRIC DB0.75-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Mini Multi | AC6FPU 33M431 DB0.75-2C2.64 "12.2 "Αντίσταση πέδησης2.52 "€118.55
FUJI ELECTRIC DB0.75-4C Αντίσταση φρεναρίσματος 460v Mini Multi | AC6FPW 33M433 DB0.75-4C2.64 "12.2 "Αντίσταση πέδησης2.52 "€170.39
FUJI ELECTRIC DB2.2-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Mini Multi | AC6FPY 33M435 DB2.2-2C3.7 "13.58 "Αντίσταση πέδησης2.99 "€208.11
FUJI ELECTRIC DB2.2-4C Αντίσταση φρεναρίσματος 460v Mini Multi | AC6FPZ 33M436 DB2.2-4C2.64 "18.5 "Αντίσταση πέδησης2.52 "€227.30
FUJI ELECTRIC DB3.7-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Mini Multi | AC6FQC 33M440 DB3.7-2C3.7 "13.58 "Αντίσταση πέδησης, 230V MINI, MULTI2.99 "€214.58
FUJI ELECTRIC DB3.7-4C Αντίσταση φρεναρίσματος 460v Mini Multi | AC6FQE 33M442 DB3.7-4C2.64 "18.5 "Αντίσταση πέδησης, 460V MINI, MULTI2.52 "€331.47
FUJI ELECTRIC DB5.5-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Multi Mega | AC6FQH 33M445 DB5.5-2C2.66 "17.52 "Αντίσταση πέδησης, 230V MULTI, MEGA3.54 "€435.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC DB45-2C Αντίσταση φρεναρίσματος 230v Mega
€3,671.18 /μονάδα