Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Καλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου FUJI ELECTRIC CB-5S 5m | AC6BDX 32J598

FUJI ELECTRIC Καλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου πληκτρολογίου CB-5S 5m

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6BDX Μοντέλο: CB-5SCross Ref: 32J598

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€224.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου
Μήκος καλωδίου5m
Τύπος καλωδίουRS-485 Με βύσματα RJ-45
ΛειτουργίαΕπιτρέπει την απομακρυσμένη τοποθέτηση του πληκτρολογίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.25
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)23.11
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή
Καλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου FUJI ELECTRIC CB-1S 1m | AC6BDV 32J596 CB-1S1m€104.53
Καλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου FUJI ELECTRIC CB-3S 3m | AC6BDW 32J597 CB-3S3m€397.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC Καλώδιο επέκτασης τηλεχειριστηρίου πληκτρολογίου CB-5S 5m
€224.66 /μονάδα