FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Όροφος Πλήμνη εισόδου Καταφύγιο 18 x 24 x 9 Πόδια | AC7EQH 38F317

FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Καταφύγιο εισόδου σε όλες τις πλευρές 18 x 24 x 9 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7EQH Μοντέλο: F-SCSS5672-IS-ASEHΣταυρός: 38F317

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€67,126.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦουσκωτό καταφύγιο πλήρους εισόδου
Ύψος9ft.
Μήκος18ft.
ΥλικόPVC / νάιλον
Πλάτος24ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.8
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)137.16
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ6306229030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI F-SCSS5672-IS-ASEH Καταφύγιο εισόδου σε όλες τις πλευρές 18 x 24 x 9 πόδια
€67,126.83 /μονάδα