FSI DATQE13524 Σύστημα καταφυγίου 24 x 13 1/2 πόδια | AD8QRF 4LUU4

FSI DATQE13524 Σύστημα Καταφυγίου 24 x 13 1/2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8QRF Μοντέλο: DATQE13524Cross Ref: 4LUU4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77,232.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα καταφυγίων έκτακτης ανάγκης
Ύψος8.5ft.
Μήκος24ft.
ΥλικόΊνες άνθρακα / νάιλον
Πλάτος13.5ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 138.35
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ6306120000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
FSI DATQE13512 Σύστημα καταφυγίου 12 x 13 1/2 πόδια | AD8QRD 4LUU2 DATQE1351212ft.€49,964.03
FSI DATQE13520 Σύστημα προστασίας 20 x 13 1/2 πόδια | AD8QRE 4LUU3 DATQE1352020ft.€84,062.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI DATQE13524 Σύστημα Καταφυγίου 24 x 13 1/2 πόδια
€77,232.89 /μονάδα