FRANKLIN 515862 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, No Switch Included, Brass | CP6EWQ 793V55

FRANKLIN 515862 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, No Switch Included, Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CP6EWQ Μοντέλο: 515862Cross Ref: 793V55

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,206.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.8
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN 515862 Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, No Switch Included, Brass
€2,206.05 /μονάδα