FRANKLIN 45FMH2S3 Αντλία 2 HP 1 Ph 115 / 230V 3 Stage | AG9TAD 22DE11

FRANKLIN Αντλία 45FMH2S3 2 HP 1 Ph 115/230V 3 σταδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TAD Μοντέλο: 45FMH2S3Cross Ref: 22DE11

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,453.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές20.8/10.4
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Y
GPM @ 20 PSINA
GPM @ 40 PSI62
GPM @ 60 PSI31
Ύψος8"
Στέγαση Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "FPT
Μήκος20.5 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.225 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση71 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΕπαγωγή
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Φάση1
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, κεραμικά, Viton
Πρακτική άσκηση3
Αναρρόφηση αναρρόφησης15 πόδια
Τάση115/230
Υγρό υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.575
Ύψος πλοίου (cm)28.45
Μήκος πλοίου (cm)61.21
Πλάτος πλοίου (cm)25.65
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνΕνισχυτέςκορνίζαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
FRANKLIN 15FMH05S2 Αντλία 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 Stage | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 βαθμοί F43 PSI€1,876.32
FRANKLIN 15FMH07S3 Αντλία 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 Stage | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 από ανοξείδωτο ατσάλι9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 βαθμοί F65 psi€2,097.64
FRANKLIN 15FMH1S4 Αντλία 1 HP 1 Ph 115/230V 4 Στάδιο | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 από ανοξείδωτο ατσάλι12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 βαθμοί F89 psi€2,292.81
FRANKLIN 15FMH15S5 Αντλία 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5 Stage | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 από ανοξείδωτο ατσάλι17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 βαθμοί F113 psi€2,625.00
FRANKLIN 15FMH2S6 Αντλία 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 Stage | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 από ανοξείδωτο ατσάλι20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 βαθμοί F136 psi€2,931.25
FRANKLIN 15FMH05S2-T Αντλία 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 Stage | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-Τ304 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 βαθμοί F43 PSI€2,054.82
FRANKLIN 15FMH07S3-T Αντλία 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 Stage | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-Τ304 από ανοξείδωτο ατσάλι9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 βαθμοί F65 psi€2,362.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN Αντλία 45FMH2S3 2 HP 1 Ph 115/230V 3 σταδίου
€3,453.61 /μονάδα