Ενισχυτική αντλία πολλαπλών σταδίων FRANKLIN 20FBT1C4 113 psi 1 | AH3HNL 32GF84

FRANKLIN 20FBT1C4 πολλαπλών σταδίων ενισχυτική αντλία 113 psi 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3HNL Μοντέλο: 20FBT1C4Cross Ref: 32GF84

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,443.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Συμμόρφωση εταιρείαςcCSAus
Ενισχυτές14.2/7.1
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI20 78 @
DutyΣυνεχής
κορνίζα48Y
GPM @ 50 PSI26.6
GPM @ 60 PSI24.7
GPM @ 80 PSI20
Ύψος9 3 / 64 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1
Hz60
Υλικό πτερωτώνCelcon (R)
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1 "FNPT
Μήκος28.187 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης375 PSI
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση113 psi
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Outlet1 "FNPT
Φάση1
Υλικό σφραγίδαςPhen / Κεραμικό, Buna, ανοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση7
Αναρρόφηση αναρρόφησης10 πόδια
Τάση115/230
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Άνθρακας, Κεραμικός, Buna, ανοξείδωτο ατσάλι, κατασκευασμένο σύνθετο υλικό
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)87.95
Πλάτος πλοίου (cm)24.45
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. PSI Boost @ 20 GPM: 78
    • Μέγιστη. PSI Boost @ 2-10 GPM: 110 psi @ 5 gpm

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό πτερωτώνΕνισχυτέςκορνίζαΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. ΠίεσηΤιμή
FRANKLIN 15FMH05S2 Αντλία 1/2 HP 1 Ph 115 / 230V 2 Stage | AG9RZH 22DD91 15FMH05S2304 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT16.75 "150 PSI225 βαθμοί F43 PSI€1,876.32
FRANKLIN 15FMH07S3 Αντλία 3/4 HP 1 Ph 115 / 230V 3 Stage | AG9RZJ 22DD92 15FMH07S3304 από ανοξείδωτο ατσάλι9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.5 "150 PSI225 βαθμοί F65 psi€2,097.64
FRANKLIN 15FMH1S4 Αντλία 1 HP 1 Ph 115/230V 4 Στάδιο | AG9RZK 22DD93 15FMH1S4304 από ανοξείδωτο ατσάλι12.2/6.148Y1-1 / 4 "FNPT19 "150 PSI225 βαθμοί F89 psi€2,292.81
FRANKLIN 15FMH15S5 Αντλία 1-1 / 2 HP 1 Ph 115 / 230V 5 Stage | AG9RZL 22DD94 15FMH15S5304 από ανοξείδωτο ατσάλι17/8.548Y1-1 / 4 "FNPT20 13 / 16 "150 PSI225 βαθμοί F113 psi€2,625.00
FRANKLIN 15FMH2S6 Αντλία 2 HP 1 Ph 115 / 230V 6 Stage | AG9RZM 22DD95 15FMH2S6304 από ανοξείδωτο ατσάλι20.8/10.448Y1-1 / 4 "FNPT22 9 / 16 "150 PSI225 βαθμοί F136 psi€2,931.25
FRANKLIN 15FMH05S2-T Αντλία 1/2 HP 3 Ph 208-230 / 460V 2 Stage | AG9RZN 22DD96 15FMH05S2-Τ304 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6/3.848Y1-1 / 4 "FNPT17 "150 PSI225 βαθμοί F43 PSI€2,054.82
FRANKLIN 15FMH07S3-T Αντλία 3/4 HP 3 Ph 208-230 / 460V 3 Stage | AG9RZP 22DD97 15FMH07S3-Τ304 από ανοξείδωτο ατσάλι9.8/4.948Y1-1 / 4 "FNPT17.625 "150 PSI225 βαθμοί F65 psi€2,362.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FRANKLIN 20FBT1C4 πολλαπλών σταδίων ενισχυτική αντλία 113 psi 1
€2,443.59 /μονάδα