FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Fire Pump, Fedco Pump, 5 Gal Χωρητικότητα | AF7PUA 22FH65

FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Pump Fire Pump, Fedco Pump, χωρητικότητα 5 Gal

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PUA Μοντέλο: 190387Cross Ref: 22FH65

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€257.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψεκασμού
Βάθος8.5 "
Ύψος22 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50 "
Υλικό σωλήναΕύκαμπτο / ανθεκτικό σε λάδι καουτσούκ
Στο φίλτρο δεξαμενώνΝαι
Υλικό ακροφυσίωνΟρείχαλκος
Τύπος ακροφυσίουΔιπλός ανεμιστήρας και ροή
Μέγεθος ανοίγματος4"
Εύρος πίεσης20 έως 35 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΟχι
Χωρητικότητα Δεξαμενής5 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου19 έως 30 "
Υλικό ραβδιώνΟρείχαλκος
Άδειο βάρος10.2 λίβρες
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.6125
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8424819040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOUNTAINHEAD 190387 Indian Poly Tank Pump Fire Pump, Fedco Pump, χωρητικότητα 5 Gal
€257.66 /μονάδα