FOSTORIA HP-5-QT Υπέρυθρος θερμαντήρας πάνελ 240v 16382 Btuh | AC9MZL 3HML1

FOSTORIA HP-5-QT Infrared Panel Heater 240v 16382 Btuh

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MZL Μοντέλο: HP-5-QTCross Ref: 3HML1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,944.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θέρμανση υπέρυθρων πάνελ
Amps @ 1 φάση20.00
Amps @ 3 φάση11.52
Έξοδος BtuH16,382
καλώδιο Μήκος15ft.
Τύπος καλωδίουΛΟΙΠΟΝ, 14-3
φινίρισμαΜπλε σμάλτο
Ύψος56.5 "
Στέγαση Υλικό20-ga. Χαλύβδινο ντουλάπι
Μέσα έξωIndoor
Μήκος(5 "στον πίνακα) 30"
Αριθμός λαμπτήρων4
Φάση1 ή 3
Τάση240
Watts4800
Πλάτος44.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 101.25
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8516290060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΈξοδος BtuHΤύπος καλωδίουWattsΠλάτοςφινίρισμαΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
FOSTORIA HP-6-QT Υπέρυθρος θερμαντήρας πάνελ 240v 21843 Btuh | AC9MZM 3HML2 HP-6-QT24021843ΛΟΙΠΟΝ, 12-3640044 "Μπλε σμάλτο61 "20-ga. Χαλύβδινο ντουλάπι€4,602.33
RFQ
FOSTORIA HP-11-QT Υπέρυθρος θερμαντήρας πάνελ 240v 38226 Btuh | AC9MZN 3HML3 HP-11-QT24038226ΛΟΙΠΟΝ, 6-31120077 "Μπλε σμάλτο61 "20-ga. Χαλύβδινο ντουλάπι€7,735.56
RFQ
FOSTORIA PCH-48C Θέρμανση υπέρυθρων πάνελ 120v 5120 Btuh | AE4EGV 5JNK7 PCH-48C12051203-Wire (14/3) με βύσμα150048 "Θερμάστρα με επικάλυψη σε σκόνη-Κίτρινο, Μαύρο72 "Ατσάλι€709.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA HP-5-QT Infrared Panel Heater 240v 16382 Btuh
€3,944.57 /μονάδα