Φορητός θερμαντήρας FOSTORIA FES-0924-1C 240v 9000w | AF6RYU 20ΗΝ58

FOSTORIA FES-0924-1C Φορητό Θερμοσίφωνο 240v 9000w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RYU Μοντέλο: FES-0924-1CCross Ref: 20HN58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,105.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή θερμάστρα
Θερμοκρασία αέρα. Αύξηση25 βαθμοί F
Ενισχυτές AC38
Έξοδος BtuH30717
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος21.5 "
Τύπος θερμαντήραΑνεμιστήρας
Ύψος38.5 "
Hz50/60
kW9
Διαμόρφωση βύσματος NEMA14-50P
Αριθμός ρυθμίσεων θερμότητας1
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Φάση1
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΑυτόματη επαναφορά, διακόπτης θερμικής διακοπής υψηλού ορίου
Τάση240
Watts9000
Πλάτος23.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8516290000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOSTORIA FES-0924-1C Φορητό Θερμοσίφωνο 240v 9000w
€2,105.88 /μονάδα