Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH516SOD2P25 Washer, 5/16 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPP 36RK82

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH516SOD2P25, μπουλόνι 5/16 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 11/16 ιντσών, 25 πκ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CPP Μοντέλο: FBFLWASH516SOD2P25Σταυρός: 36RK82
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
€23.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.11 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.11
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.051 έως 0.08 "
Ανοχή πάχους0.051 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0495
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH516SOD2P25, μπουλόνι 5/16 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 11/16 ιντσών, 25 πκ
€23.69 /πακέτο