Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH14LOD2P50 Washer, 1/4 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 3/4 Inch Outside Dia., 50Pk | AH7CPL 36RK79

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH14LOD2P50, μπουλόνι 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 50 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPL Μοντέλο: FBFLWASH14LOD2P50Σταυρός: 36RK79

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€45.86 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.5 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.3 / 4 "
Βάρος συσκευασίας0.3
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.051 έως 0.08 "
Ανοχή πάχους0.051 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH14LOD2P50, μπουλόνι 1/4 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, 50 Pk
€45.86 /πακέτο