Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH12SOD2P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CPY 36RK90

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH12SOD2P10, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CPY Μοντέλο: FBFLWASH12SOD2P10Σταυρός: 36RK90
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
€17.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.17 / 32 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.14
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.074 έως 0.121 "
Ανοχή πάχους0.074 έως 0.121 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH12SOD2P10, μπουλόνι 1/2 ίντσας, ανοξείδωτο ατσάλι 18-8, εξωτερική διάμετρος 1-1/16 ιντσών, 10 Pk
€17.64 /πακέτο