Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFLWASH10SODP100 Washer, #10 Bolt, 18-8 Stainless Steel, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CPE 36RK73

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH10SODP100, #10 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 7/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CPE Μοντέλο: FBFLWASH10SODP100Σταυρός: 36RK73
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
€69.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#10
Βαθμός18-8
Μέσα Dia.13 / 64 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.08
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.032 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Ροδέλα FBFLWASH10SODP100, #10 μπουλόνι, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα, 7/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk
€69.81 /πακέτο