Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB3855P10 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJT 53MG08

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB3855P10, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VJT Μοντέλο: FBCB3855P10Cross Ref: 53MG08

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€66.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.844 "
Ύψος κεφαλιού0.208 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος5 1 / 2 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.219 "
Τετράγωνο πλάτος0.388 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB3855P10, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 25/64 ιντσών, 10PK
€66.37 /πακέτο