Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBCB14205P10 Μπουλόνι μεταφοράς, 1/4-20 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Βαθμός, Μέγεθος τρυπανιού 17/64 ιντσών, 10PK | CG8VJG 53MF95

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB14205P10, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/64 ιντσών, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VJG Μοντέλο: FBCB14205P10Cross Ref: 53MF95
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
€38.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
Μέγεθος τρυπανιού17 / 64 "
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
Μήκος συνδετήρα5
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.594 "
Ύψος κεφαλιού0.145 "
επικεφαλής ΤύποςΜεταφορά
Μήκος5 "
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος0.156 "
Τετράγωνο πλάτος0.260 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100,000 έως 125,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Μπουλόνι μεταφοράς FBCB14205P10, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, βαθμίδα 18-8, μέγεθος τρυπανιού 17/64 ιντσών, 10PK
€38.35 /πακέτο