Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Ροδέλα, #12 μπουλόνι, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 9/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CQL Μοντέλο: FB3FLWASHN12SODP25Cross Ref: 36RL03
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
€29.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#12
Βαθμός316
Μέσα Dia.1 / 4 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.9 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.08
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.051 έως 0.08 "
Ανοχή πάχους0.051 έως 0.080 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Ροδέλα, #12 μπουλόνι, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 9/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 25 Pk
€29.75 /πακέτο