Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 Washer, #8 Bolt, 316 Inox, 7/16 Inch Outside Dia., 100Pk | AH7CQJ 36RL01

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 Ροδέλα, #8 μπουλόνι, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 7/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7CQJ Μοντέλο: FB3FLWASH8LOD2P100Cross Ref: 36RL01
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
€71.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαNL-19 (SM)
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#8
Βαθμός316
Μέσα Dia.3 / 16 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.7 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.1
Σκληρότητα RockwellB80
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Πάχος0.036 έως 0.065 "
Ανοχή πάχους0.036 έως 0.065 "
Τύπος πλυντηρίουΕπίπεδη ροδέλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0816
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH8LOD2P100 Ροδέλα, #8 μπουλόνι, 316 ανοξείδωτο ατσάλι, 7/16 ιντσών εξωτερική διάμετρο, 100 Pk
€71.60 /πακέτο